Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Halmozott székek szállítására. A B1325L rakodókocsi és egy acélcsöves hordozóváz kombinációja. A hordozókeret fogantyúval rögzíthető a kocsihoz, fokozatmentesen állítható magasságú és önzáró. A kocsi bármikor használható más szállításra is. A hordozó keret nyugalmi helyzetben a rudakra akasztható. Tépőzárral van rögzítve. Stabil hegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. U-csavarok a tetején és áthajlított keresztmerevítők. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Műanyag felnire szerelt gumiabroncsos kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. A kar hossza 500 mm, a kar szélessége 250 mm, teherbírása 70 kg. Német szabadalom: 10 2004 034 195
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 884
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85