Kézikocsi

Cikkszám: B1330P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám B1330P
    EAN / GTIN 4017976131207
    Gyártó száma B1330P
    L-szám L90070 316

    Leírás

    Kivitel:

    szétszerelt

    Leírás:

    Acélcsöves rakodókocsi acéllemez lapáttal, stabil hegesztett szerkezet, porszórtan kék RAL 5007. Fetra biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Cserélhető műanyag futókkal. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 300
    A vödör szélessége (mm): 320
    Vödör mélysége (mm): 250
    Teljes szélesség (mm): 580
    Teljes mélység (mm): 623
    Teljes magasság (mm): 1300
    Gumiabroncsok: PU szilárd
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz