Acélcsöves rakodókocsi

Cikkszám: B1328V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1328V
EAN / GTIN 4017976513287
Gyártó száma B1328V
L-szám L90080 1126

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemez lapát, erős hegesztett szerkezet, porszórtan festett, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyú. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 801
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56