Kivitel:
szétszerelt
Leírás:
Acélcsőből készült rakodókocsi acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Biztonsági fogantyúkkal. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 801
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85