Acélcsöves rakodókocsi

Cikkszám: B1327L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1327L
EAN / GTIN 4017976851327
Gyártó száma B1327L
L-szám L90080 1171

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt, légrugós kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 747
Teljes magasság (mm): 1600
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85