Kézikocsi

Cikkszám: B1326P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám B1326P
    EAN / GTIN 4017976131177
    Gyártó száma B1326P
    L-szám L90070 322

    Leírás

    Kivitel:

    szétszerelt

    Leírás:

    Acélcsöves rakodókocsi acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan festve, kék színű, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 300
    Szélesség (mm): 480
    Vödör mélysége (mm): 300
    Teljes szélesség (mm): 580
    Teljes mélység (mm): 658
    Teljes magasság (mm): 1300
    Gumiabroncsok: PU szilárd
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz