Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézi, acéllemezből készült vödörrel, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan bevonva, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Műanyag felnire szerelt, légrugós kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 658
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85