Kivitel:
szétszerelt
Leírás:
Acélcsöves rakodókocsi acéllemez lapáttal, stabil hegesztett szerkezet, porszórtan festve, kék RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 604
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85