Leírás:
Hosszú ujjú póló, amely mindig optimális meleget biztosít. Az anyagszerkezet lehetővé teszi a bőr számára, hogy lélegezzen, ha a körülmények túl meleggé válnak. A kerek nyakkal és speciális női szabással tervezett ruha alsóruházatként is ideális
Jellemző:
- Női szabás
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Kerek nyakú és hosszú ujjú
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;