Női thermal nadrág Black M R

Cikkszám: B125BKRM
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
Cikkszám B125BKRM
EAN / GTIN 5036108406838
Gyártó száma B125BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a női aláöltöző egy melegítő réteget képez az alsótest körül, ideális hideg munkahelyi környezetben való viseléshez. A puha polipamutszálak és a szövetkötés miatt a hő bent marad. Jellemzői közé tartozik a mandzsettás szegély és a rugalmas derékrész.

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Kényelmes kialakítás
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz