Thermal hosszú ujjú póló White XXXL R

Cikkszám: B123WHRXXXL
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
Kar hossza Hosszú ujjú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B123WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108176373
Gyártó száma B123WHRXXXL

Leírás

Leírás:

Hosszú ujjú póló, amely mindig optimális meleget biztosít. Az anyagszerkezet lehetővé teszi a bőr számára, hogy lélegezzen, ha a körülmények túl meleggé válnak. A kerek nyak miatt ideális alsóruhaként való viselésre

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Kényelmes kialakítás
  • Kerek nyakú és hosszú ujjú
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 5XL méretig elérhető

Alapanyag:

Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz