Jégeralsó Navy 4XL R

Cikkszám: B121NAR4XL
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
Cikkszám B121NAR4XL
EAN / GTIN 5036108219087
Gyártó száma B121NAR4XL

Leírás

Leírás:

A puha, kevertszálas alapanyag és a gumis derék garantálja a megfelelő komfortot.

Jellemző:

  • Szigetelést és hővédelmet biztosít
  • Kényelmes kialakítás
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 5XL méretig elérhető

Alapanyag:

Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz