Zsákos kocsi

Cikkszám: B1215P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1215P
EAN / GTIN 4017976131146
Gyártó száma B1215P

Leírás

Kivitel:

szétszerelt

Leírás:

Acélcsöves zsákos kocsi acéllemez lapáttal, erős hegesztett szerkezet, porszórtan festve, kék, RAL 5007. Fetra biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
A vödör szélessége (mm): 450
Vödör mélysége (mm): 150
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes mélység (mm): 565
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz