12V-os indítást segítő eszköz

Cikkszám: B12.1CPB
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
Cikkszám B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Gyártó száma B12.1CPB
L-szám L60130 10655

Leírás

Leírás:

  • indítást segítő eszköz.
  • Működési feszültség 12 V.
  • Kapacitás 20 Ah.
  • Lezárt, belső AGM akkumulátor.
  • Max. Csúcsáram: 3500 A.
  • Max. Indítási áram: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Kétszeresen szigetelt rézkábelek 25 mm² 1,55 m hosszúak.
  • Még 650 A kapcsok.
  • Védelem késleltetett 300 A biztosítékkal.
  • Analóg töltésvezérlő feszültségmérő.
  • Szivargyújtó, amelyet egy visszaállítható 16 A biztosíték véd.
  • Automata 2 A töltő.
  • Elhelyezhető fogó.
  • Változatos kábelátmérők: robusztusabb.
  • Integrált töltő. H x SZ x K: 400 x 320 x 115 mm.

Jellemző:

  • Átmérő [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz