Acélcsöves rakodókocsi

Cikkszám: B1125V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1125V
EAN / GTIN 4017976411255
Gyártó száma B1125V

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Kézi, acéllemez lapát, erős hegesztett szerkezet, porszórtan festett, kék, RAL 5007. Biztonsági fogantyú. Az acéllemezből készült vödör felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes mélység (mm): 533
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56