Kézikocsi

Cikkszám: B1125P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám B1125P
EAN / GTIN 4017976131139
Gyártó száma B1125P
L-szám L90070 308

Leírás

Kivitel:

szétszerelt

Leírás:

Praktikus rakodókocsi acéllemez lapáttal, stabil hegesztett konstrukció, porszórtan kék RAL 5007. fetra biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defektálló PU gumiabroncsokkal műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
A vödör szélessége (mm): 320
Vödör mélysége (mm): 250
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes mélység (mm): 533
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz