Zsákos kocsi

Cikkszám: B1116P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szállítókocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám B1116P
    EAN / GTIN 4017976131122
    Gyártó száma B1116P
    L-szám L90070 286

    Leírás

    Kivitel:

    szétszerelt

    Leírás:

    Acélcsöves zsákos kocsi acéllemez lapáttal, erős hegesztett szerkezet, porszórtan festve, kék, RAL 5007. Fetra biztonsági fogantyúk. Az acéllemez lapát felcsavarozható és így cserélhető. Kerekek defekttűrő PU abroncsokkal, műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Szétszerelve szállítjuk.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 250
    Szélesség (mm): 480
    Vödör mélysége (mm): 300
    Teljes szélesség (mm): 590
    Teljes mélység (mm): 656
    Teljes magasság (mm): 1150
    Gumiabroncsok: PU szilárd
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz