Bélelt kötött sapka Grey R

Cikkszám: B013GRR
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
Cikkszám B013GRR
EAN / GTIN 5036108007301
Gyártó száma B013GRR

Leírás

Leírás:

Ez a nagy teljesítményű, hideg időjárásra tervezett sapka speciálisan szigetelt mikroszálas béléssel rendelkezik az extra hőmegtartás érdekében. Finom kötött akrilszövet, amely szélálló és rendkívül kényelmes viselet.

Jellemző:

  • Külső akril kötött szövet
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • Kötési sűrűség 9
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Alapanyag:

Shell szövet: 100% akril, kötött
Héj összetétele: 100% akril, kötött
Bélés szövet: Insulatex bélés
Bélés összetétele: Insulatex bélés
Bélés súlya gm: 40
Bélés súlya oz: 1
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz