Hosszabbító a 3/8″ fordítókulcshoz

Cikkszám: AXS.M
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám AXS.M
    EAN / GTIN 3662424145667
    Gyártó száma AXS.M
    L-szám L60130 10616

    Leírás

    Leírás:

    • A készletben lévő megfordítható racsni meghosszabbítása
    • Hozzáférhetőség szűk helyeken
    • A racsni fogantyú előre-hátra mozgása eltolódik a szűk helyről, és így megkönnyíti a meghúzást és a meglazítást
    • Időmegtakarítás: Nem kell helyet kialakítani ahhoz, hogy a csavarok vagy anyák hozzáférhetővé váljanak.
    • A termék aszimmetrikus koncepciója 1,6 négyzet fordulatot
    • 1/2″
    • eredményez a racsni egyetlen fordulatával
    • Kézi, pneumatikus vagy elektromos racsnikkal használható
    • Több erő alkalmazható a racsni nyélre, mintha szűk helyen lenne.

    Jellemző:

    • L[mm]: 230
    • H[mm]: 24
    • [kg]: 0.99

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz