Csavarhúzó alacsony feszültségű érzékelővel

Cikkszám: AV.HT2CPB
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
    Cikkszám AV.HT2CPB
    EAN / GTIN 3662424073892
    Gyártó száma AV.HT2CPB
    L-szám L60130 10911

    Leírás

    Leírás:

    • Biztonsági védelem, szélesség: 5 mm.
    • Inspekciós lámpa.
    • Átlátszó nyél.
    • Kés króm-vanádium acélból.
    • Késvég foszfátból, fekete, edzett.
    • AV.HT1C: Standard modell.
    • AV.HT2C: Feszítővel ellátott modell.
    • Elismerés: VDE-GS.

    Jellemző:

    • L[mm]: 140
    • L1[mm]: 65
    • ACU[V]: 110-250
    • [G]: 20

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz