Csavarhúzó alacsony feszültségű érzékelővel

Cikkszám: AV.HT1CPB
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
Cikkszám AV.HT1CPB
EAN / GTIN 3662424073885
Gyártó száma AV.HT1CPB
L-szám L60130 10801

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági védelem, szélesség: 5 mm.
  • Inspekciós lámpa.
  • Átlátszó nyél.
  • Kés króm-vanádium acélból.
  • Késvég foszfátból, fekete, edzett.
  • AV.HT1C: Standard modell.
  • AV.HT2C: Feszítővel ellátott modell.
  • Elismerés: VDE-GS.

Jellemző:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz