Csavarhúzó PROTWIST RtxPlus IPR20

Cikkszám: ATXRP20X100
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATXRP20X100
    EAN / GTIN 3662424098178
    Gyártó száma ATXRP20X100
    L-szám L60130 10337

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelel a Tamper Resistant Torx Torx Plus® specifikációknak.
    • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
    • Gyantya anyaga: Puha a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Pengéje ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • A[mm]: 3.84
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 4.0x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: IPR20
    • [G]: 67

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz