Csavarhúzó PROTWIST Resistx TT27

Cikkszám: ATXR27X100
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATXR27X100
    EAN / GTIN 3662424098048
    Gyártó száma ATXR27X100
    L-szám L60130 10269

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelel a Resistorx® specifikációknak.
    • Hőkezelés a vonalon: + 100% tartósság + 100% ellenállás.
    • Kézelőnyél anyaga: Puha a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Kés ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • A[mm]: 4.96
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 5.5x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: TT27
    • [G]: 113

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz