Csavarhúzó készlet 7 db.

Cikkszám: ATXR.J7PB
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATXR.J7PB
EAN / GTIN 3662424097911
Gyártó száma ATXR.J7PB
L-szám L60130 9632

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Gyantya anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • [G]: 660

Tartalom:

  • T8 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz