Csavarhúzó PROTWIST Tx Plus IP9

Cikkszám: ATXP9X75
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATXP9X75
    EAN / GTIN 3662424097881
    Gyártó száma ATXP9X75
    L-szám L60130 11006

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelel a Torx® specifikációknak.
    • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
    • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • A[mm]: 2.48
    • D1xL1[mm]: 3.0x75
    • L[mm]: 178
    • L2[mm]: 103
    • RESITORX[NR]: IP9
    • [G]: 45

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz