Csavarhúzó PROTWIST Tx Plus IP5

Cikkszám: ATXP5X50
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATXP5X50
EAN / GTIN 3662424097843
Gyártó száma ATXP5X50
L-szám L60130 11095

Leírás

Leírás:

  • Megfelel a Torx® specifikációknak.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 1.42
  • D1xL1[mm]: 2.5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 95
  • RESITORX[NR]: IP5
  • [g]: 20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz