Csavarhúzó PROTWIST Tx Plus IP20

Cikkszám: ATXP20X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATXP20X100
EAN / GTIN 3662424097799
Gyártó száma ATXP20X100
L-szám L60130 10975

Leírás

Leírás:

  • Megfelel a Torx® specifikációknak.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 3.84
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IP20
  • [G]: 67

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz