6 darabos Torx Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm készlet

Cikkszám: ATXP.J6
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATXP.J6
EAN / GTIN 3662424097768
Gyártó száma ATXP.J6
L-szám L60130 9520

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 50% élettartam + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált fogantyú: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC géppel megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • [G]: 680

Tartalom:

  • ATXP10X75 - ATXP15X75 - ATXP20X100 - ATXP25X100 - ATXP30X125 - ATXP40X150

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz