Csavarhúzó PROTWIST Torx T30

Cikkszám: ATX30X275
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATX30X275
EAN / GTIN 3662424097683
Gyártó száma ATX30X275
L-szám L60130 11293

Leírás

Leírás:

  • Megfelel a Torx® specifikációknak.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Gyantya anyaga: Puha a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer ellenállóbbak a korrózióval szemben.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 5.49
  • D1xL1[mm]: 6.0x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T30
  • [G]: 126

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz