Csavarhúzó PROTWIST Torx T20

Cikkszám: ATX20X275
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATX20X275
    EAN / GTIN 3662424097607
    Gyártó száma ATX20X275
    L-szám L60130 10325

    Leírás

    Leírás:

    • Megfelel a Torx® specifikációknak.
    • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
    • Gyantya anyaga: Puha a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
    • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer ellenállóbbak a korrózióval szemben.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • A[mm]: 3.84
    • D1xL1[mm]: 4.9x275
    • L[mm]: 395
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T20
    • [G]: 67

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz