6 mm-es belső hatszög fogantyúval

Cikkszám: ATWSH6X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWSH6X100
EAN / GTIN 3662424099380
Gyártó száma ATWSH6X100
L-szám L60130 11051

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus bimateriális markolat a kényelmes és megbízható csavarozáshoz.
  • PROTWIST® Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmmarkolat a további kényelemért.
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os dőlésDerékszöggel történő csavarozását.
  • Professzionális szerszámok a Facom szerszámok élethosszig tartó garanciájával

Jellemző:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6.0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • HEX[NR]: 6
  • [G]: 120

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz