hatszög csavarhúzó fogantyúval 5mm

Cikkszám: ATWSH5X100
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWSH5X100
EAN / GTIN 3662424099373
Gyártó száma ATWSH5X100
L-szám L60130 10873

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus bimateriális markolat a kényelmes és megbízható csavarozáshoz.
  • PROTWIST® Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmmarkolat a további kényelemért.
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os dőlésDerékszöggel történő csavarozását.
  • Professzionális szerszámok a Facom szerszámok élethosszig tartó garanciájával

Jellemző:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban