hatszög csavarhúzó, 4 mm-es nyéllel

Cikkszám: ATWSH4X75
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATWSH4X75
    EAN / GTIN 3662424099366
    Gyártó száma ATWSH4X75
    L-szám L60130 10282

    Leírás

    Leírás:

    • Ergonomikus bimateriális markolat a kényelmes és megbízható csavarozáshoz.
    • PROTWIST® Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmmarkolat a további kényelemért.
    • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os dőlésDerékszöggel történő csavarozását.
    • Professzionális szerszámok a Facom szerszámok élethosszig tartó garanciájával

    Jellemző:

    • D[mm]: 25
    • D1xL1[mm]: 4.0x75
    • L[mm]: 178
    • L2[mm]: 103
    • HEX[NR]: 4
    • [G]: 45

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz