Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal PH3

Cikkszám: ATWPH3X150
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATWPH3X150
    EAN / GTIN 3662424097386
    Gyártó száma ATWPH3X150
    L-szám L60130 9623

    Leírás

    Leírás:

    • Szegélypenge: kitartás és optimális teljesítmény.
    • Szilícium-szénacél penge: robusztus és nagyon ellenálló a hajlítással szemben.
    • Ergonomikus bióanyag markolat, ütés-, kopás- és vegyszerálló.
    • Kialakítás: matt krómozott penge, fekete edzett hegy.
    Matt krómozott penge, fekete keményített hegy.

    Jellemző:

    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 8.0x150
    • D2[mm]: 12.0
    • L[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • PHILIPPS[NR]: PH3
    • [G]: 200

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz