Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal PH2

Cikkszám: ATWPH2X125
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATWPH2X125
    EAN / GTIN 3662424097362
    Gyártó száma ATWPH2X125
    L-szám L60130 9585

    Leírás

    Leírás:

    • Szegélypenge: kitartás és optimális teljesítmény.
    • Szilícium-szénacél penge: robusztus és nagyon ellenálló a hajlítással szemben.
    • Ergonomikus bióanyag markolat, ütés-, kopás- és vegyszerálló.
    • Kialakítás: matt krómozott penge, fekete edzett hegy.
    Matt krómozott penge, fekete keményített hegy.

    Jellemző:

    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 6.0x125
    • D2[mm]: 10.0
    • L[mm]: 245
    • L2[mm]: 120
    • PHILIPPS[NR]: PH2
    • [G]: 130

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz