hatszög csavarhúzó, 6 mm-es nyéllel

Cikkszám: ATWHH6X100
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATWHH6X100
    EAN / GTIN 3662424097324
    Gyártó száma ATWHH6X100
    L-szám L60130 10285

    Leírás

    Leírás:

    • Ergonomikus bi-anyagból készült markolat a kényelmes és megbízható csavarozáshoz.
    • PROTWIST® Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm markolat a további kényelemért.
    • Professzionális szerszámok élethosszig tartó Facom szerszámgaranciával

    Jellemző:

    • L[mm]: 220
    • L1[mm]: 120
    • D[mm]: 36
    • [G]: 114

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz