hatszög csavarhúzó, , nyéllel 4 mm-es

Cikkszám: ATWHH4X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWHH4X75
EAN / GTIN 3662424097300
Gyártó száma ATWHH4X75
L-szám L60130 9933

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus bi-anyagból készült markolat a kényelmes és megbízható csavarozáshoz.
  • PROTWIST® Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm markolat a további kényelemért.
  • Professzionális szerszámok élethosszig tartó Facom szerszámgaranciával

Jellemző:

  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 103
  • D[mm]: 25
  • [G]: 47

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz