Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal 8 mm

Cikkszám: ATWH8X175CK
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWH8X175CK
EAN / GTIN 3662424097256
Gyártó száma ATWH8X175CK
L-szám L60130 10023

Leírás

Leírás:

  • Nagyméretű és ívelt fémbetét az ütőfelület védelmére, 73MO acélból készült Derékszög pengével kombinálva.
  • SzekDerékszögletű penge anyával a nehéz, kulcsos lazításhoz.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Fogantyú anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 8
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6.0x150
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [g]: 147

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz