Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal 6,5 mm

Cikkszám: ATWH6.5X150
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWH6.5X150
EAN / GTIN 3662424097225
Gyártó száma ATWH6.5X150
L-szám L60130 9445

Leírás

Leírás:

  • Egy anyacsavarral ellátott dugókulcs a nehéz, csavarkulccsal történő meglazításhoz.
  • Extrahosszú penge akár 250 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 6.5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6.0x150
  • E[mm]: 1.2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 135

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz