Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal 14 mm

Cikkszám: ATWH14X250
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWH14X250
EAN / GTIN 3662424097188
Gyártó száma ATWH14X250
L-szám L60130 9618

Leírás

Leírás:

  • Egy anyacsavarral ellátott dugókulcs a nehéz, csavarkulccsal történő meglazításhoz.
  • Extrahosszú penge akár 250 mm-ig a távoli csavarok nehéz eléréséhez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
  • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • A[mm]: 14
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 12.0x250
  • E[mm]: 2.5
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 450

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz