Csavarhúzó PROTWIST 6 oldal PZ4

Cikkszám: ATWDH4X200
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATWDH4X200
EAN / GTIN 3662424097119
Gyártó száma ATWDH4X200
L-szám L60130 9689

Leírás

Leírás:

  • Szegélypenge: kitartás és optimális teljesítmény.
  • Szilícium-szénacél penge: robusztus és nagyon ellenálló a hajlítással szemben.
  • Ergonomikus bióanyag markolat, ütés-, kopás- és vegyszerálló.
  • Kialakítás: matt krómozott penge, fekete edzett hegy.
Matt krómozott penge, fekete keményített hegy.

Jellemző:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz