Csavarhúzó PROTWIST 1000V PH2

Cikkszám: ATPB2X125TVE
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATPB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096884
    Gyártó száma ATPB2X125TVE
    L-szám L60130 9780

    Leírás

    Leírás:

    • A biztonsága érdekében minden Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmt a gyártás után 10 000 voltos VDE-tesztnek vetettek alá 10 másodpercig.
    • Hőkezelés a vonalon: + 100% tartósság + 100% ellenállás.
    • Gyantya anyaga: puha markolat a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6.0
    • D2[mm]: 6.3
    • D3[mm]: 8.0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • PHILLIPS[NR]: PH2
    • [G]: 121

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz