Csavarhúzó PROTWIST 1000V PH4

Cikkszám: ATP4X200VE
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATP4X200VE
    EAN / GTIN 3662424096846
    Gyártó száma ATP4X200VE
    L-szám L60130 9799

    Leírás

    Leírás:

    • A gyártási folyamat végén minden Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmt egyenként 10 000 V feszültséggel 10 másodpercig tesztelnek a VDE szerint az Ön biztonsága érdekében.
    • Hőkezelés a soron: + 100% élettartam + 100% ellenállás.
    • Kézfej anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Pengék ″Tri-Coating″ kezeléssel (cink-nikkel-króm): 4-szer nagyobb korrózióállóság.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: a nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC megmunkált profilok: jobb illeszkedés a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • D[mm]: 40
    • D1[mm]: 10.0
    • L[mm]: 325
    • L1[mm]: 200
    • L2[mm]: 125
    • L3[mm]: 19
    • E[mm]: 10
    • PHILIPPS [NO.]: PH4
    • [G]: 278

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz