Csavarhúzó PROTWIST Phillips PH3

Cikkszám: ATP3X150
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATP3X150
    EAN / GTIN 3662424096778
    Gyártó száma ATP3X150
    L-szám L60130 9468

    Leírás

    Leírás:

    • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
    • Fogantyú anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
    • Pengéje ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
    • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
    • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
    • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

    Jellemző:

    • D[mm]: 40
    • D1[mm]: 8.0
    • L[mm]: 150
    • L1[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • FILIPP [SZÁM]: PH3
    • [G]: 194

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz