Csavarhúzó PROTWIST Phillips PH1

Cikkszám: ATP1X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATP1X75
EAN / GTIN 3662424096570
Gyártó száma ATP1X75
L-szám L60130 9869

Leírás

Leírás:

  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Fogantyú anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében.
  • Pengéje ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • FILIPP [SZÁM]: PH1
  • [G]: 73

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz