Csavarhúzó PROTWIST rövid PH1

Cikkszám: ATP1X35
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATP1X35
EAN / GTIN 3662424096549
Gyártó száma ATP1X35
L-szám L60130 9741

Leírás

Leírás:

  • Rövid, kerek penge és gömb alakú markolat a szűk helyeken történő munkavégzéshez.
  • Hőkezelés a vonalon: + 100%-os tartósság + 100%-os ellenállás.
  • Kézelőnyél anyaga: Soft Grip a nagyobb kényelem és a vegyi ellenállás érdekében.
  • Penge ″Tri-Coating″ kezelt (cink-nikkel-króm): 4-szer korrózióállóbb.
  • Ergonómiailag optimalizált markolat: 10%-kal nagyobb nyomaték.
  • Lézeres jelölés: A nagyobb kopásállóság érdekében.
  • CNC megmunkált profilok: jobb alkalmazkodás a csavarhoz, jobb nyomatékátvitel és kisebb kopás.

Jellemző:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 91
  • L1[mm]: 35
  • L2[mm]: 56
  • FILIPP [SZÁM]: PH1
  • [G]: 40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz