PROTWIST® bittartó , mágneses , rövid , meghajtó 6,3 mm (1/4″) Derékszög foglalat

Cikkszám: ATM.M2
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám ATM.M2
    EAN / GTIN 3662424096327
    Gyártó száma ATM.M2
    L-szám L60130 9801

    Leírás

    Leírás:

    • Ergonómikus, kétanyagú fogantyú a kényelmes és erőteljes csavarozás élményéért

    Jellemző:

    • D[MM]: 10
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • [G]: 150

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz