Csavarhúzó fa fogantyúvalPZ1

Cikkszám: ATHH.D1
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATHH.D1
EAN / GTIN 3148510117003
Gyártó száma ATHH.D1
L-szám L60130 9842

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Folyamatos penge, így egy elakadt csavar könnyű ütésekkel kioldható
  • Kovácsolt és edzett penge, hatszöggel ellátva a csavarkulccsal történő meghúzáshoz vagy meglazításhoz
  • Nyél-penge kapcsolat bordákon keresztül
  • A penge oldalán a nyélre préselt acélgyűrű csillapítóval, a másik oldalon bőr ütközősapka védi a fát az ütésektől
  • Krómozott, polírozott.

Jellemző:

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6 él [mm]: 8
  • Pozidriv [sz.]: PZ1
  • [g]: 60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz