Csavarhúzó fa fogantyúval8 mm

Cikkszám: ATHH.8X150
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATHH.8X150
EAN / GTIN 3148510118604
Gyártó száma ATHH.8X150
L-szám L60130 6534

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Folyamatos penge, így egy elakadt csavar könnyű ütésekkel kioldható
  • Kovácsolt és edzett penge, hatszöggel ellátva a csavarkulccsal történő meghúzáshoz vagy meglazításhoz
  • Nyél-penge kapcsolat bordákon keresztül
  • A penge oldalán a nyélre préselt acélgyűrű csillapítóval, a másik oldalon bőr ütközősapka védi a fát az ütésektől
  • Krómozott, polírozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 8.0
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 8.0 x 150
  • E [mm]: 1.2
  • H3 [mm]: 0.7
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • 6-szegély [mm]: 13
  • [g]: 160

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz