Csavarhúzó PROTWIST INOX 8 mm

Cikkszám: ATF8X175ST
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Gyártó száma ATF8X175ST
L-szám L60130 9889

Leírás

Leírás:

  • Az Inox szerszámok nagyfokú korrózióállósága hosszabb élettartamot biztosít olyan területeken, ahol nagy a rozsdaveszély
  • A rozsdamentes acélból készült X46Cr13 cikkszámú pengét elsősorban kiváló minőségű evőeszközökhöz, sebészeti műszerekhez és féktárcsákhoz használják
  • Ergonomikus, ütésálló, kopás- és vegyszerálló bi-anyag markolat

Jellemző:

  • A[mm]: 8.0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8.0x175
  • E[mm]: 1.2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz